pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E3094 BLADE OF LIGHT DART MAXI

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1E3094 BLADE OF LIGHT DART MAXI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753704430

Codice prodotto

TAR1E3094

Cod. produttore

1E3094

Produttore

TAR

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

168 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Filtro lama di luce. Filtro olografico in PMMA ad effetto lama di luce. Da completare con anello portafiltri. Diametro 168mm.