TARGETTI - TAR1E3034EL DRIVER 20W 900MA IP68


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - no
Non dimmerabile - sì
Contenitore - Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007753476450
Codice prodotto
TAR1E3034EL
Cod. produttore
1E3034EL
Produttore
TAR
Adatto per uso all'esterno:
no
Non dimmerabile:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione di uscita:
220...240 V
Corrente di uscita:
900...900 mA
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Potenza di uscita:
20...20 W
Grado di protezione (IP):
IP68
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
148 mm