TARGETTI - TAR1E3024 ASYMMETRIC SCREEN DART MEDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Acciaio Inox
Materiale - Acciaio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8007753472148
Codice prodotto
TAR1E3024
Cod. produttore
1E3024
Produttore
TAR
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Acciaio Inox
Materiale:
Acciaio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Schermo asimmetrico. Acciaio inossidabile verniciato a polvere.


