TARGETTI - TAR1E2827 NANO PYROS LED 21W SP 30K FE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007753450245
Codice prodotto
TAR1E2827
Cod. produttore
1E2827
Produttore
TAR
Proiettore professionale per sorgenti a LED. Corpo e snodi in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Vetro di protezione extrachiaro temperato termicamente con resistenza allo shock 20 Joule. Orientabilità del corpo ottico di 135° sul piano verticale con sistema di bloccaggio meccanico del puntamento. LED COB. Ottica in policarbonato metallizzata ad alta riflettanza o ottica ibrida (riflettore in alluminio anodizzato e sistema di lenti in vetro ottico). Sistema di fissaggio a parete su staffa con snodo per la rotazione dell’apparecchio rispetto al piano orizzontale di ±110°. Alimentazione elettronica integrata nella base dell’apparecchio. Precablato con 2m di cavo (2x1,5mm² H07RN-F). Cavo resinato per assicurare la tenuta stagna. Colore: ferrite. LED MONOCHROMATIC 21W 3000K 13°.