pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2825 POLE BRACKET (POLE 60MM)

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1E2825 POLE BRACKET (POLE   60MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753450160

Codice prodotto

TAR1E2825

Cod. produttore

1E2825

Produttore

TAR

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Sistema Di Fissaggio Aggancio al palo Ø 60mm (+/- 2 mm). Allumino pressofuso anodizzato e verniciato a polvere.