TARGETTI - TAR1E2717 JEDI LIN REC 24W 30K 600 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Alluminio
Materiale del diffusore - Vetro opalino
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8007753445289
Codice prodotto
TAR1E2717
Cod. produttore
1E2717
Produttore
TAR
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Max prestazioni del sistema:
28 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3420 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
91 mm
Lunghezza:
616 mm
Altezza/profondità di installazione:
88 mm
Carrabile:
sì
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante