TARGETTI - TAR1E2677 JEDI LIN REC 36W 30K 900 GRZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Alluminio
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8007753446293
Codice prodotto
TAR1E2677
Cod. produttore
1E2677
Produttore
TAR
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP68
Classe di protezione:
I
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5130 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Larghezza:
91 mm
Lunghezza:
916 mm
Altezza/profondità di installazione:
88 mm
Carrabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì