pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2651 JEDI LIN 48W 30K 1200 WW DA

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 53 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6840 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753446552

Codice prodotto

TAR1E2651

Cod. produttore

1E2651

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

53 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6840 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

129.05 lm/W

Colore del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1216 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

81 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

82 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore lineare orientabile a LED. Corpo in alluminio estruso anodizzato 15μ. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 4mm. Box driver in policarbonato nero. Corpo dell’apparecchio orientabile e distanziabile dalla superficie di installazione attraverso lo scorrimento delle staffe accessorie lungo apposita guida. SP: Led Emitter alta efficienza Ra 84. Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in metacrilato, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato per le emissioni Wall washer. Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili in acciaio inossidabile. Le staffe possono scorrere lungo il corpo dell’apparecchio per essere posizionate secondo le esigenze dell’installazione. Alimentazione elettronica integrata disponibile in versione Dali. Completo di connettore IP68 per alimentazione. Da completare con kit di connettori stagni IP68 (IN-OUT) con sistema di aggancio rapido per installazione in fila continua (1E2769). Predisposto per collegamento alla rete con cavo H07RN8-F (5G1,5mm2 max -Φ7mm÷12mm max) per la versione DALI. Colore: Alluminio. LED MONOCHROMATIC 48W 3000K.