TARGETTI - TAR1E2609 JEDI LIN 24W 30K 600 FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio su traversa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007753444404
Codice prodotto
TAR1E2609
Cod. produttore
1E2609
Produttore
TAR
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Regolabile:
Girevole
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Max prestazioni del sistema:
28 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso:
3420...3420 lm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2555 lm
Intensità luminosa:
2392 cd
Larghezza:
81 mm
Altezza / Profondità:
82 mm
Lunghezza:
616 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento:
A crimpare
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Rendimento luminoso delle lampade:
91 lm/W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no