TARGETTI - TAR1E2571 DRIVER 43W 600MA IP68 EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 43...43 W
Corrente di uscita - 600...600 mA
Grado di protezione (IP) - IP68
Altezza - 40 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007753439646
Codice prodotto
TAR1E2571
Cod. produttore
1E2571
Produttore
TAR
Potenza di uscita:
43...43 W
Corrente di uscita:
600...600 mA
Grado di protezione (IP):
IP68
Altezza:
40 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
150 mm
Alimentatore elettronico max 43W, LxHxP=150x40x150 mm, 220-240V, 600mA, IP68.