TARGETTI - TAR1E2323 DRIVER 48V 480W IP20 EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 480...480 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 100 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007753386704
Codice prodotto
TAR1E2323
Cod. produttore
1E2323
Produttore
TAR
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
480...480 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
100 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
125 mm
Lunghezza:
227 mm
Driver elettronico 48V DC 480W 227x125x100 mm. Privo di cavo. Completo di morsettiera input voltage: 230-240V 50/60Hz. Alimentatore da quadro - installazione su barra DIN.