TARGETTI - TAR1E2320 DRIVER 48V 70W IP67 EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - sì
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 70...70 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza - 225 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753386674
Codice prodotto
TAR1E2320
Cod. produttore
1E2320
Produttore
TAR
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
70...70 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
225 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
51 mm
Driver elettronico 48V DC 70W 225x60x51 mm. Lunghezza cavo 1 metro (IN-OUT). input voltage: 220-240V 50/60Hz.