pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E1409 LED.Y INGR 3,5W RGB FL

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1E1409 LED.Y INGR 3,5W RGB FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Altezza/profondità di installazione - 70 mm

  • Classe di protezione - III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753283232

Codice prodotto

TAR1E1409

Cod. produttore

1E1409

Produttore

TAR

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

63 mm

Altezza / Profondità:

3 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per lampade di potenza:

3.5...3.5 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Faretto / Proiettore, marca TARGETTI SANKEY S.P.A., modello TAR1E1409 - LED.Y INGR 3 5W RGB FL