SUNWOOD SRL - SWO0641810 CENTRALINA DI REGOLAZIONE VEGA 2.2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078657397
Codice prodotto
SWO0641810
Cod. produttore
0641810
Produttore
SWO
La Vega 2.2 è progettata per il comando e la regolazione in velocità sia delle pompe tradizionali che delle pompe ad alta efficienza per gli impianti solari e di riscaldamento. Tutti i dettagli della dotazione La centralina Vega 2.2 è un regolatore elettronico con due relè di uscita a semiconduttore e due uscite PWM in grado di regolare in velocità 2 pompe di circolazione siano esse del tipo tradizionale che i nuovi modelli ad alta efficienza attraverso le uscite PWM. Gli ingressi permettono il collegamento fino a 4 sonde di temperatura Pt1000 e di una sonda integrata temperatura/portata (Grundfos Direct SensorTM VFD) per una precisa misura dell’energia. Sono disponibili 10 tipologie di impianto preconfigurate e che appaiono rappresentate sullo schermo LCD una volta selezionate. I parametri standard, per ogni tipologia di impianto, possono essere facilmente controllati e modificati tramite il display LCD e i tasti. Il display, dotato di retroilluminazione, riporta, attraverso i pittogrammi, anche lo stato funzionamento e gli eventuali errori per una rapida risoluzione dei guasti. La dotazione della centralina è completata da un insieme di funzioni a supporto della regolazione come ad esempio: – limitazione della temperatura dei collettori; – ottimizzazione per utilizzo di collettori sottovuoto; – opzione raffreddamento collettori e raffreddamento serbatoio (funzione vacanza); – funzione antigelo (per impianti senza fluido antigelo); – modalità AUTO/ON/OFF per i singoli relè;


