SUNWOOD SRL - SWO0640540 CENTRALINA DI REGOLAZIONE SOLAR 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078722910
Codice prodotto
SWO0640540
Cod. produttore
0640540
Produttore
SWO
La Solar 1 è progettata per il comando e la regolazione in velocità sia delle pompe tradizionali che delle pompe ad alta efficienza per gli impianti solari e di riscaldamento. La centralina Solar 1 è un regolatore elettronico con due relè di uscita: unoON / OFF e uno a semiconduttore PWM in grado di regolare in velocità la pompa di circolazione sia essa del tipo tradizionale che i nuovi modelli ad alta efficienza attraverso le uscite PWM. Gli ingressi permettono il collegamento fino a 3 sonde di temperatura. Lo schema di impianto appare rappresentato sullo schermo LCD con indicazione delle sonde, della pompa solare e dell’eventuale integrazione. I parametri standard possono essere facilmente controllati e modificati tramite il display LCD e i tasti. Il display, dotato di retroilluminazione, riporta, attraverso i pittogrammi, anche lo stato funzionamento e gli eventuali errori per una rapida risoluzione dei guasti. La dotazione della centralina è completata da un insieme di funzioni a supporto della regolazione come ad esempio: – limitazione della temperatura dei collettori; – funzione TIMER con 3 fasce orarie impostabili per l’integrazione; – opzione raffreddamento collettore e raffreddamento serbatoio; – funzione antigelo (per impianti senza fluido antigelo); – modalità AUTO/ON per i singoli relè.


