SUNWOOD SRL - SWO0616472 SOLUZIONE NATURAL HP CPC 250 TETTO PIANO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002154969
Codice prodotto
SWO0616472
Cod. produttore
0616472
Produttore
SWO
SOLUZIONE NATURAL HP CPC La nostra soluzione NATURAL HP CPC è il nuovo e unico sistema solare a circolazione naturale che sfrutta la tecnologia a tubi sottovuoto HeatPipe abbinata alla tecnologia CPC e avente la parabola riflettente rimovibile così da poter ridurre la produzione di energia durante la stagione estiva. Il tubo in rame all’interno del tubo sottovuoto in vetro borosilicato assorbe energia dal sole e la trasferisce, attraverso il condensatore posto sulla sommità di ogni tubo in rame, all’acqua dal serbatoio. Il sistema è disponibile con accumuli da 150, 200 e 250 litri, rispettivamente con 12, 15 e 20 tubi sottovuoto. L’elevata efficienza dei tubi sottovuoto è data dalla proprietà isolante del vuoto creato all’interno dei due tubi concentrici in vetro. In questo modo vengono fortemente limitate le dispersioni di calore tra la piastra captante e l’ambiente esterno, con la possibilità di sfruttare con la massima efficienza anche situazioni di minima insolazione. Il serbatoio in acciao inox AISI 316 L, il mantello in AISI 304 e il telaio in alluminio garantiscono un lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO Il tubo in rame all’interno di ogni tubo sottovuoto è riempito con un particolare liquido con basso punto di ebollizione. Tale liquido, riscaldato dall’irraggiamento solare, evapora e raggiunge la sommità dove è presente un bulbo che funge da condensatore inserito nel collettore del pannello ed immerso nell’acqua proveniente dalla parte inferiore dell’accumulo di acqua sanitaria. Attraverso il condensatore il fluido in fase vapore cede calore all’acqua sanitaria che si riscalda; allo stesso tempo il fluido contenuto nell’HeatPipe, raffreddandosi, condensa e ritorna in fase liquida ed il ciclo ricomincia. Lo specchio riflettente CPC posto sotto i tubi permette di sfruttare la radiazione solare sia diretta che diffusa in modo ottimale, poiché riflette i raggi solari che arrivano da più angolazioni e li convoglia nei tubi sottovuoto con bassissime perdite di calore. I tubi cilindrici catturano anche i raggi obliqui (che di solito vengono persi con i collettori piani) consentendo così di ottenere un’elevata resa, anche nelle ore pomeridiane e con esposizione non favorevole.


