SUNWOOD SRL - SWO0616191 PANNELLO SUN THERMO 20+20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001407394
Codice prodotto
SWO0616191
Cod. produttore
0616191
Produttore
SWO
Pannello isolante SUN THERMO Sistema termoisolante composto da un pannello in polistirene espanso sinterizzato, stampato con bugne di 20 mm a passo 50 mm, idoneo per tubazioni da 15-17 mm di diametro e bordi perimetrali ad incastro, accoppiato a rivestimento con film rigido post termoformato nero, che funge da barriera a vapore, bugne dotate di sottosquadra per il bloccaggio delle tubazioni e speciale sistema di sormonto con aggancio a pressione che garantisce una perfetta tenuta ai ponti termici e ai massetti autolivellanti. Prodotto marcato CE. Norma di riferimento UNI EN 13163:2009 e UNI EN 1264-4 Campi d’applicazione: ideale per la realizzazione di sistemi di riscaldamento radiante a pavimento su solai con ambiente sottostante riscaldato e non riscaldato. Dimensioni pannello: 1380×690 mm


