STULZ SPA - SUZTMC HIGHTEMP.CONTROL.THERM.NC10A(1)110-250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente chiuso (NC)
Campo di regolazione temperatura - -10...80 °C
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449072659762
Codice prodotto
SUZTMC
Cod. produttore
TMC
Produttore
SUZ
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Campo di regolazione temperatura:
-10...80 °C
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con display digitale:
no