STULZ SPA - SUZCVE15002208000 CDZP3IND.1,5/1,6KW230-1-50/60HZXCB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Con regolatore di temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077644954
Codice prodotto
SUZCVE15002208000
Cod. produttore
CVE15002208000
Produttore
SUZ
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
410 mm
Altezza:
912 mm
Profondità:
248 mm