STULZ SPA - SUZCVE08002288000 CDZP3IND.800/850W400/460-2-50/60HZXCB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 460...460 V
Con regolatore di temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077623997
Codice prodotto
SUZCVE08002288000
Cod. produttore
CVE08002288000
Produttore
SUZ
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
460...460 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
313 mm
Altezza:
642 mm
Profondità:
223 mm


