STULZ SPA - SUZCVE03002200000 CDZP3IND.360/380W230-1-50/60HZC.MEC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Con regolatore di temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077623980
Codice prodotto
SUZCVE03002200000
Cod. produttore
CVE03002200000
Produttore
SUZ
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
324 mm
Altezza:
443 mm
Profondità:
206 mm