STS ELETTRONICA SRL - STSNHF03T PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE CON CHIAV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio - no
Con vetro di protezione - no
Colore - Rosso
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715672
Codice prodotto
STSNHF03T
Cod. produttore
NHF03T
Produttore
STS
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio:
no
Con vetro di protezione:
no
Colore:
Rosso
Materiale:
Plastica
Altezza:
87 mm
Larghezza:
88 mm
Profondità:
30 mm
Con etichetta di protezione (in carta):
no
Grado di protezione (IP):
IP21