STS ELETTRONICA SRL - STSNHF02TG PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Estinzione (giallo)
Sistema radio - no
Con vetro di protezione - no
Colore - Giallo
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715665
Codice prodotto
STSNHF02TG
Cod. produttore
NHF02TG
Produttore
STS
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Estinzione (giallo)
Sistema radio:
no
Con vetro di protezione:
no
Colore:
Giallo
Materiale:
Plastica
Altezza:
90 mm
Larghezza:
94 mm
Profondità:
33 mm
Con etichetta di protezione (in carta):
no
Grado di protezione (IP):
IP42


