STS ELETTRONICA SRL - STSNB438-2-LED RIVELATORE OTTICO FUMO CONVENZIONALE COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Principio di funzionamento - Ottico 
- Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no 
- Collegabile in rete via radio opzionale - no 
- Stand-alone / Indipendente - sì 
- Colore - Bianco 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8051732715603
Codice prodotto
STSNB438-2-LED
Cod. produttore
NB438-2-LED
Produttore
STS
Principio di funzionamento:
Ottico
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
no
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Stand-alone / Indipendente:
sì
Colore:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza / Profondità:
50 mm


