pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSLA33FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP65 INSTALLA

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSLA33FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP65 INSTALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 17...30 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Volume - 97 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715542

Codice prodotto

STSLA33FS

Cod. produttore

LA33FS

Produttore

STS

Tensione nominale:

17...30 V

Tipo di corrente:

DC

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Volume:

97 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Adatto per montaggio a soffitto:

Avvisatore ottico acustico per esterno IP65. Fissaggio a soffitto Copertura C-3-15 oppure W-3,1 ? 11,3 Flash bianco Led basso consumo Potenza sonora 94 97dB ( A) Dimensioni 100 x 100mm Conformita EN 54 ? 3-23