STS ELETTRONICA SRL - STSLA32FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP21 INSTALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 17...30 V
Tipo di corrente - DC
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715535
Codice prodotto
STSLA32FS
Cod. produttore
LA32FS
Produttore
STS
Tensione nominale:
17...30 V
Tipo di corrente:
DC
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
Volume:
97 dB
Colore del corpo:
Rosso
Lampada:
Altri
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena