STS ELETTRONICA SRL - STSG08 CENTRALE GAS 4-20MA 8 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Rivelatore Gas naturale - sì
Larghezza - 125 mm
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza / Profondità - 320 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051732714859
Codice prodotto
STSG08
Cod. produttore
G08
Produttore
STS
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Rivelatore Gas naturale:
sì
Larghezza:
125 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza / Profondità:
320 mm
Centralina industriale di rilevazione gas a 8 zone in contenitore IP44, Per ciascuna zona puo essere collegato indistintamente un trasmettitore 4 - 20 mA Alimentazione 230V~ -15/+10% 50 .. 60Hz Soglia di preallarme 2%.. 32% L.I.E. (step 2% L.I.E.) Sogliadi allarme Preall. +2% .. 32% L.I.E. (step 2% L.I.E.) Indicatore LED giallo Guasto Indicatore LED rosso Preallarme/Allarme/Stato canale Indicatore LED verde Tensione di rete/Batteria/Pronto Dimensioni A125 L320 P67mm Prestazioni: EN 60079-29-1:2000 Compatibilita Elettromagnetica (EMC): EN 50270:2000


