STS ELETTRONICA SRL - STSCL15CPDN PANNELLO DI SEGNALAZIONE OTTICO ACUSTICA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 19...30 V
Tipo di corrente - DC
Colore della calotta - Rosso
Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante
Volume - 80 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8051732713241
Codice prodotto
STSCL15CPDN
Cod. produttore
CL15CPDN
Produttore
STS
Tensione nominale:
19...30 V
Tipo di corrente:
DC
Colore della calotta:
Rosso
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
Volume:
80 dB
Grado di protezione (IP):
IP21
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena
Adatto per montaggio a parete:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no