pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSBE9025 CURVA 90? DIAMETRO 25MM

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSBE9025 CURVA 90? DIAMETRO 25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del canale - Plastica

  • Diametro nominale canale - 25 mm

  • Angolo di curvatura - 90 °

  • Colore esterno - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732712930

Codice prodotto

STSBE9025

Cod. produttore

BE9025

Produttore

STS

Materiale del canale:

Plastica

Diametro nominale canale:

25 mm

Angolo di curvatura:

90 °

Colore esterno:

Rosso