STRAL - PALAZZOLI GR - STWPT1280206 PALO H5500+500 AD INFISSIONE 1P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 102 mm
Lunghezza complessiva - 0.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8014950070855
Codice prodotto
STWPT1280206
Cod. produttore
PT1280206
Produttore
PAL
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
102 mm
Lunghezza complessiva:
0.5 m
Colore:
Alluminio
Superficie:
Anodizzato
Altezza del punto luminoso:
5.5 m
A cono:
no
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Protezione della base:
Verniciato


