pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX087937 PD-8 ECO COM1 INC BCO SENSORE

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX087937 PD-8 ECO COM1 INC BCO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 60 min

  • Portata massima frontale - 4 m

  • Potenza di commutazione massima - 2000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841087937

Codice prodotto

STX087937

Cod. produttore

087937

Produttore

STX

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

60 min

Portata massima frontale:

4 m

Potenza di commutazione massima:

2000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

4 m

Max. gamma di presenza:

6

Diametro del campo di rilevamento a terra:

4.5 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tempo minimo di accensione:

5 s

Soglia di luminosità:

2...1000 lx

Adatto per carico C:

Temperatura:

-20...50 °C

Numero di zone di intervento:

492

Altezza:

69.27 mm

Profondità:

69.27 mm

Diametro:

108.98 mm

Lunghezza di incasso:

30 mm

Diametro di incasso:

60 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Motion detection, presence detection and light measurement for offices, meeting rooms, passageways and more – the 360° IR presence detectors are sensNORM-compliant and ideal for sensor-based standard requirements in public buildings. With COM1, KNX and DALI-2 IPD interface. With COM1 interface, key input and fully/semi-automatic mode. Motion detection range: Ø 8 or Ø 24 m. Presence detector function with Ø 6 or Ø 7.5 m detection zone. Includes insertable cover caps in a matching colour. For concealed wiring, surface mounting and recessed ceiling installation. Configuration and operation via Smart Remote control or potentiometer. Installation-friendly modular magnetic plug-in connection. LED feedback for safe commissioning. Mounting height max. 4 m. Parallel switching (up to 10 sensors). Switching output: 2000 watt or 500 watt (LED). In black or white.