STEINEL ITALIA SRL - STX081072 RS PRO LED S10 SC 4000K PC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 9.1 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - sì
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007841081072
Codice prodotto
STX081072
Cod. produttore
081072
Produttore
STX
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
9.1 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
sì
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile 1-10 V:
no
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Con sensore di luminosità:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
71 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
71 mm
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Adatto per lampade di potenza:
9.1...9.1 W
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Con fessure d'areazione:
sì
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s