pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX067762 RS PRO R30 PLUS SC 4000K

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX067762 RS PRO R30 PLUS SC 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841067762

Codice prodotto

STX067762

Cod. produttore

067762

Produttore

STX

Digitale. Geniale. La lampada a sensore digitale RS PRO R30 plus SC impostabile wireless tramite app fa del Connected Lightning un gioco da ragazzi. Comoda messa in funzione, collegamento in rete e impostazione individuale tramite app. Con 4 funzioni luce: luce di base, backlight, luce principale dimmerabile e luce di emergenza. Sensore HF ad alta precisione (raggio d'azione 10 m). La cappa diffusore opale assicura una distribuzione uniforme della luce. 23,7 W, 3019 lm. 4000 K, 420 x 55 mm. Il funzionamento dell'illuminazione di emergenza e possibile, in alternativa, tramite il collegamento a sistemi di batterie centrali.