pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX064853 IR QUATTRO HD-2 KNX V3.5 SUPERFICIE

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX064853 IR QUATTRO HD-2 KNX V3.5 SUPERFICIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841064853

Codice prodotto

STX064853

Cod. produttore

064853

Produttore

STX

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Radiofrequenza bidirezionale:

Numero RAL (affine):

9003

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

9 m

Portata massima frontale:

12 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Selettore di modalità:

Portata massima tangenziale:

12 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Angolo di rilevamento verticale:

160...160 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

1092 min

Numero di canali:

4

Tempo minimo di accensione:

10 s

Designed for the finest detection in the largest detection area among our infrared presence detectors. Ideal for open-plan offices or classrooms. Infrared presence detector IR Quattro HD-2 with 360° detection capability and 5,200 switching zones. Wireless setting, adjustment and interconnection via Bluetooth. Pyro sensor individually controllable. For installation in ceilings (COM1, KNX V3.5) as well as for concealed and surface mounting (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP und BT IPD). Measured variables: Presence function and light level as well as temperature and humidity on the basis of IP, KNX and DALI-2 IPD. Max. mounting height 10 m. Reach: 81 m2 (radial), 576 m2 (tangential).