pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX034689 IS 2140 ECO NERO SENSORE

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX034689 IS 2140 ECO NERO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 35 min

  • Portata massima frontale - 14 m

  • Potenza di commutazione massima - 2000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 140...140 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841034689

Codice prodotto

STX034689

Cod. produttore

034689

Produttore

STX

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

35 min

Portata massima frontale:

14 m

Potenza di commutazione massima:

2000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

140...140 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Altezza di montaggio ottimale:

2 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

14 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

6 m

Sensibilità regolabile:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Altri

Materiale:

Plastica

Antibatterico:

no

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

8 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

180...180 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

90...90 °

Soglia di luminosità:

2...2000 lx

Temperatura:

-20...50 °C

Larghezza:

99 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

83 mm

Simply child's play. Getting started with the classic sensor. The classic one, now with even more class. Infrared motion detector IS 2140 ECO for indoors and out, ideal for targeted detection close to buildings, 140° angle of coverage, reach up to 14 m, selectable time and twilight threshold, sensor swivels through 180° and tilts through 90° for exact adjustment of the detection zone.