pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z70U200 MOL 200 Z MENSOLA AD L

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z70U200 MOL 200 Z MENSOLA AD L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 170 mm

  • Lunghezza - 200 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210921181

Codice prodotto

SFZB4Z70U200

Cod. produttore

B4Z70U200

Produttore

SFZ

Altezza:

170 mm

Lunghezza:

200 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...200 mm

Larghezza:

47 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.