pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U400 MOL 400 S MENSOLA AD L

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U400 MOL 400 S MENSOLA AD L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 170 mm

  • Lunghezza - 400 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210920597

Codice prodotto

SFZB4S70U400

Cod. produttore

B4S70U400

Produttore

SFZ

Altezza:

170 mm

Lunghezza:

400 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

400...400 mm

Larghezza:

47 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.