STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z81003 PIASTRA P 03 GIUNZ. 3F. 140X40-6.0 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Giunto piatto
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Angolo - 0 °
Confezione
1 PZ
EAN
8029210918792
Codice prodotto
SFZA0Z81003
Cod. produttore
A0Z81003
Produttore
SFZ
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Giunto piatto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo:
0 °
Completo di viti di fissaggio:
no
Sulla guida:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero fori / fessure per lato:
3
All'interno del binario:
no
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.