pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z58S7R600PV MENSOLA C.PROFILO PIENO 600(+50)X130 Z

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z58S7R600PV MENSOLA C.PROFILO PIENO   600(+50)X130 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 130 mm

  • Lunghezza - 600 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210918747

Codice prodotto

SFZA0Z58S7R600PV

Cod. produttore

A0Z58S7R600PV

Produttore

SFZ

Altezza:

130 mm

Lunghezza:

600 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

600...600 mm

Larghezza:

50 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 singola, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.