pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0I52S5X200K KTAM 200 I MENSOLA STAMPATA

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0I52S5X200K KTAM 200 I MENSOLA STAMPATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Lunghezza - 210 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 210...210 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8029210918037

Codice prodotto

SFZA0I52S5X200K

Cod. produttore

A0I52S5X200K

Produttore

SFZ

Altezza:

80 mm

Lunghezza:

210 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

210...210 mm

Larghezza:

200 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.