pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E57S7J200KS MENSOLA 57S BI-BAND 200(+20)X130X50 E

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E57S7J200KS MENSOLA 57S BI-BAND    200(+20)X130X50 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 130 mm

  • Lunghezza - 200 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8029210917863

Codice prodotto

SFZA0E57S7J200KS

Cod. produttore

A0E57S7J200KS

Produttore

SFZ

Altezza:

130 mm

Lunghezza:

200 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...200 mm

Larghezza:

50 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola BI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.