pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E56S5J500MU MENSOLA 56S UNI-BAND 500(+20)X175X40 E

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E56S5J500MU MENSOLA 56S UNI-BAND   500(+20)X175X40 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 175 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210917825

Codice prodotto

SFZA0E56S5J500MU

Cod. produttore

A0E56S5J500MU

Produttore

SFZ

Altezza:

175 mm

Lunghezza:

500 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

500...500 mm

Larghezza:

40 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.