STEEL LINE CMS SRL - SFZ39423 CF601ZA CANALE FORATO 600X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 M
EAN
8029210842080
Codice prodotto
SFZ39423
Cod. produttore
39423
Produttore
SFZ
Articolo della serie CC/CF costituito da base rettilinea forata liscia, in Magnelis? acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, e ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.