pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ39420 CF201ZA CANALE FORATO 200X100

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ39420 CF201ZA CANALE FORATO 200X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210842059

Codice prodotto

SFZ39420

Cod. produttore

39420

Produttore

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da base rettilinea forata liscia, in Magnelis? acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, e ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.