STEEL LINE CMS SRL - SFZ39156 P4077ZA DEV.PIANA 45 075X75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029210841670
Codice prodotto
SFZ39156
Cod. produttore
39156
Produttore
SFZ
Articolo della serie CC/CF costituito da elemento piano 45?, raggio R=125mm, in Magnelis? acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, e ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.