STEEL LINE CMS SRL - SFZ38758 CF501ZA CANALE FORATO 500X100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 M
EAN
8029210840918
Codice prodotto
SFZ38758
Cod. produttore
38758
Produttore
SFZ
Articolo della serie CC/CF costituito da base rettilinea forata liscia, in Magnelis? acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, e ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.