STEEL LINE CMS SRL - SFZ38667 RL207ZA DER.LATER. T 200X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029210840482
Codice prodotto
SFZ38667
Cod. produttore
38667
Produttore
SFZ
Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione laterale T, raggio R=125mm, in Magnelis? acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosionegrazie alla classe C5, e ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.