pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ38650 MSU150ZA MEN. CON SPALLINA UNICA B 150

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ38650 MSU150ZA MEN. CON SPALLINA UNICA B 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210840413

Codice prodotto

SFZ38650

Cod. produttore

38650

Produttore

SFZ

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola con spallina, in Magnelis? acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, e ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.