STEEL LINE CMS SRL - SFZ38636 OS9075ZA COP. DEV.SALITA 90 B075


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029210840291
Codice prodotto
SFZ38636
Cod. produttore
38636
Produttore
SFZ
Articolo della serie CC/CF costituito da elemento salita 90?, raggio R=125mm, in Magnelis? acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, e ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.