STEEL LINE CMS SRL - SFZ33290 OS9100ZA COP. DEV.SALITA 90 B100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029210827551
Codice prodotto
SFZ33290
Cod. produttore
33290
Produttore
SFZ
Articolo della serie CC/CF costituito da elemento salita 90?, raggio R=125mm, in Magnelis? acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, e ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.